曜日別特売

55.0ton 強力型ボウシャックル

55.0ton 強力型ボウシャックル - エスコ
エスコ品番EA638NB-16材質スチール寸法L(mm)267ねじ径M72使用荷重(t)55表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)106寸法D1(mm)63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50133877EA638NB-16
オープン
72,400
79,640(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする