エスコ エスコの 物流用品 エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー エスコの ターンバックル・シャックル 0.5 ton 強力型シャックル 亜鉛メッキ 0.5 ton 強力型シャックル 注文コード 50133965 エスコ品番EA638NC-1 材質スチール 寸法L(mm)22 ねじ径M8 使用荷重(t)0.5 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)12 寸法D1(mm)6 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA638NC-1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50133965 EA638NC-1 オープン ¥285 ¥229 アウトレット ¥252 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 6.5 ton 強力型シャックル エスコ 税込¥2,528~ ¥2,298~ ネジシャックル 共立電機 税込¥241~ ¥219~ ターンバックル 大阪避雷針工業(OHK) 税込¥5,938~ ¥5,398~ ターンバックル 共立電機 税込¥340~ ¥309~ ターンバックル 共立電機 税込¥7,918~ ¥7,198~ スプリングバランサー EWAシリーズ 1.5m 遠藤工業 税込¥60,478~ ¥54,980~ マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形 シライ 税込¥2,198~ ¥1,998~ (8) JIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 12mm 環付きフック付 コンドーテック 税込¥25,278~ ¥22,980~ 親子リンク MT マーテック 税込¥13,178~ ¥11,980~ マスターリンク MF マーテック 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ) スーパーツール 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ ス-パ-ロックフック用部品 スーパーツール 税込¥648~ ¥589~ スクリューカムクランプ用部品 スーパーツール 税込¥3,298~ ¥2,998~ スクリューカムクランプ スーパーツール 税込¥86,878 ¥78,980 バスケットへ スーパーロックフック(SLH-N)部品 スーパーツール 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ステンレス スイベル(JANコード袋入り) 水本機械製作所 税込¥681 ¥619 バスケットへ 横吊りクランプ(GVC2E)用部品 スーパーツール 税込¥4,068~ ¥3,698~ 立吊クランプ(SVC-E)用部品 スーパーツール 税込¥857~ ¥779~ 形鋼クランプ(HLC)用部品 スーパーツール 税込¥2,198~ ¥1,998~ 形鋼クランプ(HLC-H)用部品 スーパーツール 税込¥3,518~ ¥3,198~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワイヤー・スリング・吊具・バランサーターンバックル・シャックルシャックル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります シャックル ターンバックル シェアする マイページ 最近見た商品