エスコ
1.0 ton 強力型シャックル
エスコ品番
EA638ND-3
材質
スチール
寸法L(mm)
36
ねじ径
M12
使用荷重(t)
1
表面処理
亜鉛メッキ
寸法B(mm)
16
寸法D1(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50134175
EA638ND-3
オープン
¥
545
¥
600
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください