エスコ
3.25ton 強力型シャックル
エスコ品番
EA638ND-6
材質
スチール
寸法L(mm)
60
ねじ径
M20
使用荷重(t)
3.25
表面処理
亜鉛メッキ
寸法B(mm)
27
寸法D1(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50134202
EA638ND-6
オープン
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください