エスコ
6.5 ton 強力型シャックル
エスコ品番
EA638ND-8
材質
スチール
寸法L(mm)
84
ねじ径
M27
使用荷重(t)
6.5
表面処理
亜鉛メッキ
寸法B(mm)
36
寸法D1(mm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50134227
EA638ND-8
オープン
¥
3,020
¥
3,322
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください