エスコ
5mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)
仕様
(1×19)ワイヤー不可
エスコ品番
EA638RB-5
材質
SUS304
寸法l(mm)
24
適合ワイヤ径(Φmm)
5
寸法h(mm)
33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50134403
EA638RB-5
オープン
¥
540
¥
594
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください