エスコ
6mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)
仕様
(1×19)ワイヤー不可
エスコ品番
EA638RB-6
材質
SUS304
寸法l(mm)
28
適合ワイヤ径(Φmm)
6
寸法h(mm)
33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50134412
EA638RB-6
オープン
¥
590
¥
649
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください