曜日別特売

8mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)

8mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製) - エスコ
仕様(1×19)ワイヤー不可エスコ品番EA638RB-8材質SUS304寸法l(mm)34適合ワイヤ径(Φmm)8寸法h(mm)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50134428EA638RB-8
オープン
1,130
1,243(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする