エスコ
4mm/90° クロスクランプ(ステンレス製)
ロープの90°交差を固定します。
エスコ品番
EA638RF-4
材質
SUS303
全長(mm)
21
直径(Φmm)
20
質量(g)
32
適合ワイヤ径(Φmm)
4
締付ねじ
M12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50134568
EA638RF-4
オープン
¥
925
¥
1,018
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください