曜日別特売

4mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)

4mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製) - エスコ4mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製) - エスコ4mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製) - エスコ4mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製) - エスコ4mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製) - エスコ4mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製) - エスコ4mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製) - エスコ
エスコ品番EA638RZ-4材質ステンレス(SUS316)幅(mm)12.5全長(mm)22適合ワイヤ径(Φmm)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50135618EA638RZ-4
オープン
230
253(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする