曜日別特売

M10x40mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製

M10x40mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製 - エスコM10x40mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製 - エスコM10x40mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製 - エスコM10x40mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製 - エスコ
(1件のレビュー)
仕様右ねじエスコ品番EA638SB-10材質ステンレス質量(g)38穴径(Φmm)10ねじ径(mm)M10寸法b(mm)50寸法c2(mm)40リング厚(mm)12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50135654EA638SB-10
オープン
835
919(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50135654
2023-08-31
用途: メスアンカ-に製品を固定する為

写真図面と現物が全く違う。
図面と仕様項目が合わない??とは思ったが写真図面は代表で、サイズ違いでの相違かと思ったが、まさか別物とは思わなかった。現物は品番EA638SC-10の右ネジ版でした。
画像掲載は正確慎重にお願いいたします。

MonotaROからの回答

大変ご迷惑おかけしまして申し訳ありません。
画像について確認し訂正させて頂きます。
何かありましたら、弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする