M6x30mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製

M6x30mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製 - エスコM6x30mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製 - エスコM6x30mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製 - エスコM6x30mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製 - エスコ
(2件のレビュー)
仕様右ねじエスコ品番EA638SB-6材質ステンレス質量(g)12穴径(Φmm)6.1ねじ径M6ねじ径(mm)M6寸法b(mm)40アイ部内径(Φmm)6.1寸法c2(mm)30リング厚(mm)7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50135697EA638SB-6
オープン
630
693(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50135697
2023-12-18
用途: 治具製作
建設業・工事業

ホームセンターにはM6のステンのアイボルトは無い為、非常に助かりました。
精度も良く治具製作に問題無く使用出来た。L寸法のバリエーションが
もう少しあればもっと良いのですが。

対象商品 : 50135697
2019-12-22
用途: インテリアのパーツに使用
サービス業

M6ボルトが隙間なく収まって可動部分がしっかりしました。強度も申し分ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする