エスコ
M8x30mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製
仕様
右ねじ
エスコ品番
EA638SB-8
材質
ステンレス
質量(g)
22
穴径(Φmm)
8.1
ねじ径(mm)
M8
寸法b(mm)
40
寸法c2(mm)
30
リング厚(mm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50135706
EA638SB-8
オープン
¥
630
¥
693
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください