エスコ
M12x35mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製
(1件のレビュー)
仕様
左ねじ
エスコ品番
EA638SC-12
材質
ステンレス
穴径(Φmm)
12.1
ねじ径
M12
ねじ径(mm)
M12
寸法b(mm)
50
アイ部内径(Φmm)
12.1
寸法c2(mm)
35
リング厚(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50135724
EA638SC-12
オープン
¥
1,320
¥
1,452
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください