エスコ
M6x30mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製
仕様
左ねじ
エスコ品番
EA638SC-6
材質
ステンレス
穴径(Φmm)
6.1
ねじ径(mm)
M6
寸法b(mm)
40
寸法c2(mm)
30
リング厚(mm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50135758
EA638SC-6
オープン
¥
705
¥
776
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください