エスコ
M10x17.0mm アイボルト(ステンレス製)
エスコ品番
EA638SD-33
材質
ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)
25
ねじ径
M10
線径(Φmm)
10
使用荷重(kg)
230
ねじ径(mm)
M10
アイ部内径(Φmm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50135794
EA638SD-33
オープン
¥
990
¥
1,089
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください