エスコ
M20x30.0mm アイボルト(ステンレス製)
エスコ品番
EA638SD-36
材質
ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)
40
線径(Φmm)
16
使用荷重(kg)
1.2
ねじ径(mm)
M20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50135828
EA638SD-36
オープン
¥
3,870
¥
4,257
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください