エスコ
6.0mm ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ )
仕様
最小値(mm):150
エスコ品番
EA638SH-206L
材質
スリーブ:SUS316・アイボルト:SUS304
寸法(mm)
スリーブ部:120、アイボルト:線径4・内径6
ねじ径
M6
破断荷重(kN)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50136187
EA638SH-206L
オープン
¥
2,220
¥
2,442
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください