エスコ
M5x30mm 皿頭エンドストップ(ステンレス製)
材質
ステンレス(SUS316L)
仕様
右ねじ
エスコ品番
EA638SJ-2
質量(g)
約7
ねじ径
M5
寸法b1(mm)
33.7
寸法d1(mm)
7
寸法d2(mm)
10.4
ねじ深さ(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50136318
EA638SJ-2
オープン
¥
880
¥
968
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください