エスコ
150kg トグルクランプ
仕様
垂直レバー・下方押え型
エスコ品番
EA639CA-2
寸法(mm)
(取付金具)46×44
材質(本体)
スチール、亜鉛メッキ
質量(g)
230
締付け能力
150kg
取付穴(mm)
Φ7×4
クランプ
ネオプレンキャップ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
46×93.7×58.7
開き角度(度)
(バー)90、(ハンドル)175
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50137158
EA639CA-2
オープン
¥
1,570
¥
1,727
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください