エスコ
320kg トグルクランプ
仕様
垂直レバー・下方押え型
エスコ品番
EA639CA-3
寸法(mm)
(取付金具)62.7×64
材質(本体)
スチール、亜鉛メッキ
質量(g)
630
締付け能力
320kg
取付穴(mm)
Φ7×4
クランプ
ネオプレンキャップ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
62.7×135×88
開き角度(度)
(バー)90、(ハンドル)175
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50137167
EA639CA-3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください