エスコ
50kg トグルクランプ
仕様
垂直レバー・下方押え型・クランプ位置調整可能
エスコ品番
EA639CL
寸法(mm)
33.3×50×74.4(H)、(取付金具)33.3×25.4
材質(本体)
スチール、亜鉛メッキ
質量(g)
60
締付け能力
50kg
取付穴(mm)
Φ4.4×4
クランプ
ネオプレンキャップ
開き角度(度)
(バー)100、(ハンドル)56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50137176
EA639CL
オープン
¥
1,340
¥
1,474
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください