エスコ
1200kg トグルクランプ
垂直に上下しますので、せん断加工、かしめ、パンチにも適しています。
仕様
プッシュプル・プレス型
エスコ品番
EA639EF-2
ストローク(mm)
50
質量(kg)
7.4
本体寸法(mm)
126×210×290(H)(ハンドルを除く)
締付け能力
1200kg
取付穴
4箇所
クランプ
六角ボルト頭(M10×P1.5)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50137212
EA639EF-2
オープン
¥
29,600
¥
32,560
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください