エスコ
318kg トグルクランプ(ラッチ型)
仕様
横ラッチ型・環長さ調節可能
エスコ品番
EA639FB-1
寸法(mm)
(取付金具)39.7×44.4
材質(本体)
スチール(亜鉛メッキ)
質量(g)
225
締付け能力
318kg
取付穴(mm)
Φ6.3×4
クランプ
ネオプレンキャップ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
44.4×73×41.3(レバーは除く)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50137246
EA639FB-1
オープン
¥
1,710
¥
1,881
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください