エスコ
900kg トグルクランプ(ラッチ型)
仕様
ラッチ型・環長さ調節可能
エスコ品番
EA639FB-2
寸法(mm)
(取付金具)60.3×54
材質(本体)
スチール(亜鉛メッキ)
質量(g)
680
締付け能力
900kg
取付穴(mm)
Φ8.5×4
クランプ
ネオプレンキャップ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
54×74×74(レバーは除く)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50137255
EA639FB-2
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください