エスコ
400kg トグルクランプ(ラッチ型)
軸穴を変えることで縦横切替できます。(表記寸法は横使用時)
環の長さ調整が可能です。
仕様
縦横兼用ラッチ型
エスコ品番
EA639FE-1
材質
スチール、亜鉛メッキ
寸法(mm)
(本体)48×103.66×60.5(H)、(取付金具)48×35、19×39、(環全長)110.5、(環径)6
締付け能力
400kg
取付穴
6箇所
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50137264
EA639FE-1
オープン
¥
3,280
¥
3,608
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください