エスコ
700kg トグルクランプ(ラッチ型)
軸穴を変えることで縦横切替できます。(表記寸法は横使用時)
環の長さ調整が可能です。
仕様
縦横兼用ラッチ型
エスコ品番
EA639FE-2
材質
スチール、亜鉛メッキ
寸法(mm)
(本体)60×118.8×85.6(H)、(取付金具)60×51、28×40、(環全長)146、(環径)8
締付け能力
700kg
取付穴
6箇所
内容量
1個
注意
※受金は付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50137273
EA639FE-2
オープン
¥
4,080
¥
4,488
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください