エスコ
200kg トグルクランプ(ラッチ型)
仕様
ラッチ型、横フック型
エスコ品番
EA639FF
材質
スチール亜鉛メッキ
寸法(mm)
(取付金具)40×26、43×26
全長(mm)
167
質量(g)
155
締付け能力
200kg
取付穴
8箇所
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50137282
EA639FF
オープン
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください