エスコ
91kg トグルクランプ(ステンレス製)
仕様
垂直レバー・下方押え型
エスコ品番
EA639SA-12
寸法(mm)
(取付金具)39.7×25.4
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
170
締付け能力
91kg
取付穴(mm)
Φ5.2×4
クランプ
ネオプレンキャップ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
39.7×64×104
開き角度(度)
(バー)100、(ハンドル)60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50137307
EA639SA-12
オープン
¥
3,810
¥
4,191
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください