エスコ
340kg トグルクランプ(ステンレス製)
仕様
垂直レバー・下方押え型
エスコ品番
EA639SA-4
寸法(mm)
64.3×139.5×206(H)、(取付金具)64.3×49.2
材質(本体)
ステンレス製
質量(g)
635
締付け能力
340kg
取付穴(mm)
Φ8.7×4
クランプ
六角ボルト頭
開き角度(度)
(バー)105、(ハンドル)58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50137334
EA639SA-4
オープン
¥
9,560
¥
10,516
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください