エスコ
27kg トグルクランプ(ステンレス製)
仕様
水平レバー・下方押え型
エスコ品番
EA639SC-1
寸法(mm)
23.8×79×17.3(H)、(取付金具)23.8×23.8
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
35
締付け能力
27kg
取付穴(mm)
4
クランプ
ナベネジ頭
開き角度(度)
(バー)90、(ハンドル)80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50137343
EA639SC-1
オープン
¥
3,800
¥
4,180
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月23日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください