エスコ
227kg トグルクランプ(ステンレス製)
仕様
水平レバー・下方押え型
エスコ品番
EA639SC-3
寸法(mm)
36×173×47.6(H)、(取付金具)36×38
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
265
締付け能力
227kg
取付穴
4箇所
クランプ
六角ボルト頭
開き角度(度)
(バー)90、(ハンドル)65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50137368
EA639SC-3
オープン
¥
5,420
¥
5,962
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください