エスコ
50kg トグルクランプ(ステンレス製)
仕様
プッシュプル型・横押え型
エスコ品番
EA639SE-1
材質
スチール
ストローク(mm)
15.5
寸法(mm)
(取付金具)23×42
全長(mm)
104
締付け能力
50kg
クランプ
ネオプレンキャップ
操作
反時計
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50137386
EA639SE-1
オープン
¥
1,770
¥
1,947
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください