エスコ
225kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)
仕様
縦ラッチ型
エスコ品番
EA639SF-1
材質
ステンレス製
寸法(mm)
36×81×87(H)、(取付金具)35×26
質量(g)
113
締付け能力
225kg
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50137404
EA639SF-1
オープン
¥
6,540
¥
7,194
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください