エスコ
318kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)
仕様
横ラッチ型・環の長さ調整可能
エスコ品番
EA639SF-12
材質
ステンレス
寸法(mm)
44.4×121.8×42.3、(取付金具)44.4×39.7、(環の全長)87.5
質量(g)
225
締付け能力
318kg
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50137422
EA639SF-12
オープン
¥
6,280
¥
6,908
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください