エスコ
170kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)
仕様
ラッチ型・横フック型・フックの長さ調整可能
エスコ品番
EA639SF-21
材質
ステンレス
寸法(mm)
49.2×212×36.5(H)、(取付金具)49.2×38.1
質量(g)
270
締付け能力
170kg
取付穴(mm)
Φ5.6×4
ベース
スタンダード
フック径(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50137456
EA639SF-21
オープン
¥
6,050
¥
6,655
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください