エスコ
204kg トグルクランプ(オートアジャスト)
ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
仕様
水平レバー型・下方押え型
エスコ品番
EA639WA-1
材質
スチール(ニッケルメッキ)
寸法(mm)
42×45
全長(mm)
167
締付け能力
204
クランプ
ポリエチレンキャップ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50137483
EA639WA-1
オープン
¥
6,950
¥
7,645
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください