318kg トグルクランプ(オートアジャスト)

318kg トグルクランプ(オートアジャスト) - エスコ
(1件のレビュー)

ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能

仕様水平レバー型エスコ品番EA639WA-2材質スチール(ニッケルメッキ)寸法(mm)57×64全長(mm)210締付け能力318クランプポリエチレンキャップ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50137492EA639WA-2
オープン
7,190
7,909(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50137492
2020-02-20
用途: ドリルプレスの加工材押え

以前に購入していた同型のものと型名は同じだが構造が変更になっている。
変更により全開放した際にクランプパッド側に傾斜するようになってしまった。
レバーの開閉も旧型の方がスムーズで軽かった。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする