エスコ
318kg トグルクランプ(オートアジャスト)
ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
仕様
プッシュプル型、横押え型
エスコ品番
EA639WE-2
材質
スチール(ニッケルメッキ)
ストローク(mm)
-1:15、-2:25
寸法(mm)
57×64
全長(mm)
225/245
締付け能力
318
クランプ
ポリエチレンキャップ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50137544
EA639WE-2
オープン
¥
7,650
¥
8,415
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください