曜日別特売

スタータースイッチ

スタータースイッチ - エスコ
(2件のレビュー)
用途エンジン修理やメンテナンス時にエスコ品番EA640TH-2質量(g)120グリップ長さ(mm)110コード長さ(mm)910最大開口(mm)13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50138673EA640TH-2
オープン
3,200
3,520(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50138673
2023-04-21
用途: エンジンルーム内でエンジンを始動できる、無くてはならない優れもの。
有限会社ドリームビークルズ

押しボタンが弱い 押しボタンが飛んでしまいましたので再度購入させていただきました。
中心は細いプラスチック製の物で接着剤で固定しましたがまた飛んでいきました。
改良が必要と思われます。

対象商品 : 50138673
2021-02-25
用途: エンジンメンテナンス時
有限会社 中野電機工業所自動車・二輪車・自転車関連業

スターター点検するとき一人で点検出来るので便利、スターター以外でも動作確認出来る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする