エスコ
[S] 低圧用絶縁ゴム手袋(交流600V)
厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)。
サイズ
S
全長(cm)
27
仕様
定期自主検査:対象品
エスコ品番
EA640ZD-21
入数(双)
1
使用電圧(V)
交流)600以下
材質(手袋)
天然ゴム
試験電圧(V/1分)
3000
内容量
1個
注意
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50138908
EA640ZD-21
オープン
¥
5,560
¥6,116
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください