エスコ
650mm 刈込鋏
180mmの刃長の刈込鋏としては軽量です。
経済的な替刃式でランニングコストが抑えられます。
鋭利な切れ味で葉刈り作業に向いています。
全長(mm)
653
刃長(mm)
180
切断能力(Φmm)
【生木】6以下
仕様
打ち合いクッション付
付属品
刃カバー
エスコ品番
EA650A-10
質量(g)
780
方式
緩み止め金具方式(支点部)
刃厚(mm)
3.6
材質(柄部)
アルミダイキャスト、ABS樹脂
材質(刃)
高炭素刃物鋼(SK-5相当)、ハードクローム仕上
適合替刃
EA650A-10B
内容量
1個
注意
※枝の剪定には不向きです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50142688
EA650A-10
オープン
¥
8,410
¥9,251
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください