エスコ
替刃(EA650A-10用)
葉刈り仕様の刃になっています。
枝の剪定には不向きです。
全長(mm)
238
刃長(mm)
180
切断能力(Φmm)
【生木】6以下
仕様
EA650A-10用替刃(1枚)
付属品
刃固定ネジ×2個
エスコ品番
EA650A-10B
材質
高炭素刃物鋼(SK-5相当)、ハードクローム仕上
質量(g)
236
刃厚(mm)
3.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50142697
EA650A-10B
オープン
¥
2,840
¥
3,124
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください