700- 950mm 枝切鋏(伸縮柄)

700- 950mm 枝切鋏(伸縮柄) - エスコ

ラチェット構造が切断に要する労力を軽減します。

全長(mm)700~950刃長(mm)95切断能力(Φmm)38エスコ品番EA650AC-46A質量(g)約1800材質(刃)チタンコート材質(ハンドル)スチール(伸縮式)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50142943EA650AC-46A
オープン
13,000
14,300(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする