曜日別特売

2.3-5.1m 高枝鋸(伸縮柄・370mm鋸刃)

2.3-5.1m 高枝鋸(伸縮柄・370mm鋸刃) - エスコ
(1件のレビュー)

山林等での枝打ち作業に適した伸縮式高枝鋸です。
多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。
高所作業に最適です。
刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。

全長(mm)2360~5120刃長(mm)370仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカットエスコ品番EA650AX-120質量(g)2240ピッチ(mm)【鋸刃】9材質(柄部)アルミ材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)切り幅(mm)【鋸刃】2グリップタイプ滑り止めグリップ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50143013EA650AX-120
オープン
24,700
27,170(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50143013
2021-09-30
用途: 高枝切り取り 地区奉仕作業に使用
有限会社山下電子製造業

お世話になります。
地区の共同作業に使用したい為
出荷、明日になりませんか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする