曜日別特売

替刃(EA650AX-120,150,170用/サヤ・ホルダー付)

替刃(EA650AX-120,150,170用/サヤ・ホルダー付) - エスコ

EA650AX-120、EA650AX-150、EA650AX-170用替刃(サヤ・ホルダー付)。

刃長(mm)370仕様アサリわけエスコ品番EA650AX-151質量(g)780ピッチ(mm)【刃】9仕上鏡面研磨目立て材質(刃)高炭素刃物鋼材ハードクロムメッキ処理切り幅(mm)【刃】2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50143038EA650AX-151
オープン
13,900
15,290(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする