エスコ
1500mm 高枝鋏(刃長63mm)
全長(m)
1.5
刃長(mm)
63
切断能力(Φmm)
40
エスコ品番
EA650AX-21
材質
【刃】高炭素刃物鋼、アルミ合金
質量(g)
1550
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50143083
EA650AX-21
オープン
¥
12,700
¥
13,970
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください