曜日別特売

Φ38mm/1.8-3.6m 高枝切(ファイバーグラス伸縮柄)

Φ38mm/1.8-3.6m 高枝切(ファイバーグラス伸縮柄) - エスコ
(2件のレビュー)

4つのプーリーで軽い力で切断できます。
ロープを引くと切る力が増大。

切断能力(Φmm)38エスコ品番EA650AX-22材質鋏:ハイカーボンスチール(防錆加工)、ハンドル:ファイバーグラス質量(kg)2.02ハンドル長さ(mm)1800~3600(伸縮式)鋸刃(mm)300(角度調整可能)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50143092EA650AX-22
オープン
17,900
19,690(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-05
用途: 庭木の剪定に使用

4月5日、天気が良くなったので我が家の柿の気になっている枝を数本ノコギリとロープを使用して伐採しました。
切れ味は良かったです。
私の年齢が80歳を過ぎているので、出来ればもう少し重量(2.02Kg)を軽くしてもらいたいと思います。

対象商品 : 50143092
2020-01-28
用途: 太めの枝の選定作業
その他業種

強度も問題無く作りもしっかりとしていて扱いやすい商品です。
少し重いですが、強度を保つためには仕方ない物と思われます。
しっかりとしているので、作業効率も上がり大変満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする