エスコ
1.8-3.0m 高枝鋏(剪定型・伸縮柄/刃長60mm)
刃先の向きは30度ずつ5段階調節可能。
グリップ部は250度回転(無段階)し、枝の向きに併せて切断可能。
付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。
全長(m)
1.8~3
刃長(mm)
60
切断能力(Φmm)
15
エスコ品番
EA650AX-32
質量(g)
1300
材質(グリップ)
アルミダイカスト+エラストマー
材質(刃)
高炭素刃物鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50143178
EA650AX-32
オープン
¥
11,300
¥12,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください