エスコ
1.77-3.0m 高枝鋏(伸縮柄/刃長48mm)
付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。
全長(m)
1.77~3
刃長(mm)
48
切断能力(Φmm)
15
エスコ品番
EA650AX-35
質量(g)
1235
材質(刃)
高炭素刃物鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50143205
EA650AX-35
オープン
¥
9,420
¥10,362
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください